画像準備中

RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード09826270 品番408-4002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 32 mm OD x 26 mm IDRS Pro のクリアアクリルチューブは、商業用途や産業用途に適しており、優れた品質と高性能の製品が必要な場合に最適です。
M 90 Rockwell の硬度により、産業環境での使用に最適で、人通りの多い場所の課題に耐えることができます。
長さは 1 m で、外径は 32 mm 、内径は 26 mm です。
また、無機化学薬品、オイル、酸、アルカリにも非常に耐性があります。
その他の特長には、高耐候性、優れた UV (紫外線)性能、良好な光学的透明性などがあります。
伸張強度は 60 MPa 、衝撃強度は 12 kJ/ m 2 です。
このチューブは、家具、標識、小売店のディスプレイなど、屋外や屋内の環境に適しています。
特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径: 32 mm .内径 26 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導率: 0.19 W/mK . M 90 Rockwell の硬度 .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
カラー = クリア
長さ = 1m
材料 = アクリル
チューブ状 = 丸形
内径 = 26mm
外径 = 32mm
密度 = 1.18g/cm3
吸水 = 0%
動作温度 Max = +70℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする