防寒ハーフコート 54226 (秋冬用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09826617 品番 54226
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

擦れてもカサカサしない、軽くて動きやすく、裏フリース使い。

蛍光グリーン サイズL 仕様収納式フード、左内ポケット、袖ドローコード、衿裏フリース、袖マジックテープ 種別コート 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)74 機能防寒 生地表:240Tタフタ、裏:フリース 作業服シリーズ226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
建築工事
不動産業

最近の軽防寒着は、変にスポーツウェア的なラインや色の切り替えがあったり、無意味なタグの縫い付けや文字のプリントがある様な、落ち着いて見えないデザインの製品ばかりで困っていました。そんな中、こういうシンプルなデザインの製品は貴重です。これのブラックやネイビーなら、ふざけている様に見えないので、どんなお客さんや近隣住民の方々の前にも、気兼ねなく着て出て行けます。フロントのジッパーから寒い風が通過して入って来るので、内側のフラップか外側の比翼があったらもっと機能的だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする