曜日別特売
415-5968 RS PRO 接続部品 鋳鉄 RS PRO 09826796

RS PRO 接続部品 鋳鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09826796
品番
415-5968
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「選択ガイド」表は、図のアルファベットキーを特定の固定具に対応させています(代表品番も示します)。
可変エルボ15 → 60 °. 階段のレールチューブを、水平15~60 °の任意の角度で固定 チューブを曲げる以外の代替方法

仕様
コネクタタイプ = 15 → 60度エルボ
適合ストラットプロファイル = タイプ1
適合チューブ直径 = 33.7mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ1
製品システム = 124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする