415-6028 RS PRO 接続部品 鋳鉄 RS PRO 09826848

RS PRO 接続部品 鋳鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09826848
品番
415-6028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

「選択ガイド」表は、図のアルファベットキーを特定の固定具に対応させています(代表品番も示します)。
調節可能ショートティー30 → 60 °. 多目的コンポーネント。
階段のハンドレールを形成するために使用するがストラットと補強材にも使用可能

仕様
コネクタタイプ = T型コネクタ
適合ストラットプロファイル = タイプ3
適合チューブ直径 = 48.3mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ3
製品システム = 129
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする