画像準備中

RS PRO 接続部品 鋳鉄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09827067 品番415-6315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

この継手でチューブの結合は不可能. 90 °オフセットクロスオーバー. 特別な機器がなくてもすばやく簡単に組み立てることができる、使いやすいチューブクランプ継手です。
様々なサイズ及び固定具が用意されています。
チューブクランプは、ラッキング、バリア、展示スタンド、支持構造などの永続的用途と一時的用途のどちらにも使用することができます。
連続チューブを使用して切断箇所を減らすことが可能

仕様
コネクタタイプ = 90°コネクタ
適合ストラットプロファイル = タイプ2
ネジサイズ = M10
適合チューブ直径 = 42.4mm
材料 = 鋳鉄
ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント
製品ファミリー = RSハンドレールシステム
適合円管サイズ = タイプ2
製品システム = 161

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする