画像準備中

金属製ロッド RS PRO ロッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード09828117 品番437-7067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

RS Pro 銀スチールロッド、 1 m x 6 mm 外径高品質ロッドは、独自の工具製品を製造するために不可欠なコンポーネントです。
この汎用銀スチールロッドは、 BS1407 シルバースチール組成規格に適合し、外径が 6 mm の長さ 1 m のタイプが用意されています。
銀スチールは、高レベルのカーボンとクロムを含有しており、顕著な頑丈さとその名を示す特性を兼ね備えています。
このため銀めっきスチールは、パンチ、ピニオン、ゲージでの使用に最適です。
さらに、このロッドは +0/-0.015 mm の非常に厳密な公差に研磨されているため、シャフト、スピンドル、ダボなどの精度が要求される用途に最適です。
RS Pro シリーズには、最高水準の一貫性と品質が得られるように、この汎用性の高い金属ロッドがストリングテストされていることが確認できます。
エンジニアリング環境では、このような金属ロッドが頻繁に使用されています。
特長と利点.汎用性の高い金属ロッド .銀鋼材料 . BS1407 (シルバースチールの組成)に適合 . +0/-0.015 mm の非常に厳密な公差レベル .長さ 1 m のタイプを用意 .外径は 6 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = ロッド
材料 = シルバースチール
長さ = 1m
ロッド径 = 6mm
引張強度 = 35.50MPA
硬さ = 180〜285 HB
熱伝導率 = 429W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする