クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
3WAY防寒コート 54165 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オレンジ
サイズ
3L
注文コード
09828202
品番
54165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,400
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
気候の変化に対応できる取り外し可能な、フリース使いの3ウェイ多機能防寒コート。
色
オレンジ
サイズ
3L
仕様
収納式フード、袖マジックテープ&左裾刺繍入、左右裾ドローコード、前立ファスナー&マジックテープ
種別
コート
胸囲(cm)
アウター:134、インナー:132
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
アウター:57、インナー:57
袖丈(cm)
アウター:71、インナー:67.5
着丈(cm)
アウター:78、インナー:70
機能
3WAY防寒
生地
インナー:フリース
作業服シリーズ
165