画像準備中

エッジ保護 RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09828607 品番444-2571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

RS PRO粘着式ドラウドエクスクルーダストリップ - Pプロファイル. RS PROの粘着式ゴム製ドラフト除去器又はドアシーリングストリップは、ヒンジ付きドアや窓の縁の周囲の隙間を埋めるように設計されています。
このドアシーリングストリップは高品質な長寿命耐候性EPDMゴム製で、裏面は粘着性があり、剥離式です。
ストリップは簡単に貼り付けることができ、窓又はドアフレームの周りにしっかりと押し付けるだけで、追加の固定具は必要ありません。
このドラフト排除板ストリップは、P型のプロファイルを持ち、3 → 5 mmの間隙を密閉できます。
Key Features and Benefits. Suitable for sealing all hinged doors and windows Easy to cut to size and install Resistant to stretching, both during fitting and in use Self-adhesive backing for quick and easy fitting ’P ’ type profile suitable for filling in gaps of 3 mm to 5 mm Neat finish and easy to wipe clean Supplied in a 10 m coil. Applications. This draught excluder strip is ideal for filling in small gaps around both wooden and uPVC window and door frames. By providing a tight seal, cold air is prevented from entering the room and home insulation is improved. This draught excluder can also be used on loose fitting doors or windows to prevent banging.

仕様
長さ = 10m
幅 = 5.5mm
高さ = 9 mm
製品タイプ = エッジ保護
色 = 白

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする