画像準備中

RS PRO パッチン錠 ナイロン,46.5 x 19 x 9.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09829106 品番445-4287
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

すべてプラスチック製のフリッパラッチ. すべてプラスチック製(ナイロン66) 耐候性 低プロファイル 使用温度範囲: -65 → +95 ℃、優れた表面硬度 M3ねじ(別売り)で固定 開いたときはフラットのまま

仕様
材質 = ナイロン
ラッチタイプ = トグルラッチN
寸法 = 46.5 x 19 x 9.8mm
奥行き(深さ) = 10 mm
長さ = 46.5mm
幅 = 19mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする