長さ T6は93 mm、T7は102 mm、T8は104 mm、T9は107 mm T10は110 mm、T15は113 mm、T20 / 25 / 27 / 30は104 mm. RS Pro T ハンドル Torx レンチ. RS Pro のこの 10 ピース Torx レンチセットには、一般的なサイズの TORX ヘッドレンチが含まれています。
Torx は、六芒星の形の貫入があるタイプのねじで、さらに大きなトルクをかけられるように設計されています。
このため、セキュリティを強化する必要がある場合によく使用されます。
この堅牢な工具はクロム仕上げのバナジウムスチール製で、長い信頼性の高いサービス寿命を実現しています。
このキットは、人間工学に基づいた T 字型ハンドルも備えており、従来の Torx ドライバよりも大きな回転力をかけることができます。
この T ハンドル TORX レンチセットは、業務用途に最適です。
キットの内容 Torx T ハンドルドライバ x 10 T6 T7. T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 特長と利点 保護性能を高めるプラスチック製工具ロールが付属します 人間工学に基づく T 型ハンドルにより、快適でしっかりとしたグリップが実現されています 大きな接触領域、応力集中なし 用途 Torx レンチ又は Torx 六角レンチは、よりヘビーデューティ用途に使用される、より人間工学に基づいたタイプの Torx ドライバです。
Torx レンチ(スターキー)は、 Torx ねじを締める、又は緩める必要がある場所で使用します。
機械及び工業生産 電子機器 プロトタイピング TORX ヘッドねじにはどのような利点がありますか. Torx ねじは、 Star ねじとも呼ばれ、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。
「接触点の圧力」、「聴覚」、および過度の「末端負荷」要件を運転者が事実上排除できるという利点があります。
「舐め」リスクを軽減することで、ねじを損傷する可能性が少なく、ドライバの摩耗や損傷が少なくなります。
そのような TORX は、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として一般的に使用されています。
お手入れ RS Pro Torx ドライバ 10 点セットなどの高品質の工具キットを入手することは投資です。
きちんとお手入れすれば、大きな見返りが期待できます。
ドライバを使用しないときは、付属のプラスチックロールに入れておくことをお勧めします。
収納時はドライバがきれいで乾燥していることを確認してください。
シリカゲルパックがある場合は、工具と一緒に工具ロールに入れておくと錆が発生せず便利です。
RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. RS Pro TハンドルTorxレンチ10本セットは、プロ及び愛好家向けに設計された工具です。
このセットはクロムバナジウムスチール製です。
頑丈なプラスチックのTハンドルで完璧なグリップを実現するだけでなく、必要に応じてさらに大きなトルクにも対応します。
レンチは生産設備などのアクセスが限られる用途や回転が必要な用途に最適です。