画像準備中

RS PRO ニッパー 全体長さ:165 mm 最大切断能力:3mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09829630 品番450-3496
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

RS Pro ライトデューティケーブル. 信頼の RS PRO がお届けするこのケーブルカッターは、銅線その他のライトデューティ用途の切断に適しています。
この製品は、湾曲ジョーを備えているため、銅線やその他の素材のせん断動作に優れています。
カッターには安全キャッチが付いており、使用しないときにジョーを所定の位置にロックできます。
このワイヤカッターはステンレススチール製で、人間工学に基づいた滑りにくいハンドルを備え、必要な快適性と操作性が得られます。
また、テンションリターンスプリングにより動作が簡単です。
特長と利点 湾曲ジョーにより、銅線を効率的に切断できます 成形ハンドルグリップ スプリングリターンジョー ジョーをロックする安全キャッチが閉じている 用途 この銅ケーブルカッターは、電気分野、又は通信や建設作業での小さなワイヤの切断に多くの用途で使用されています。
銅ワイヤの切断に一般的に使用されていますが、木製スティック、厚紙、ロープ、プラスチックカード、及びファブリックの切断にも対応しています。
このため、このケーブルカッターは家庭用及び産業用のさまざまな用途で使用されています。
このケーブルカッターは、エンジニア、メンテナンス作業、電気技術者にとって便利な工具箱になっています。
手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる素材を無理に切ろうとしないでください。
これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。
特に刃を入念に洗浄してください。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
切断タイプ = ケーブルカッター
材料カット = 銅線
防爆 = なし
全体長さ = 165 mm
ジョー長さ = 13mm
VDE/1000V認証 = なし
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = ステンレス鋼
最大切断能力 = 3mm
切削能力 銅線 = 3mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする