防寒ハーフコート 54177 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09830607 品番 54177
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

カジュアル&スポーティな、耐久撥水性の軽量ハーフコート。

グレー サイズLL 仕様背当付衿裏フリース、袖マジックテープ、右胸タテポケット、左内ファスナー付 ビッグポケット(24cm)、ドローコード、背ベンチレーション 種別コート 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)77 機能防寒 裄丈(cm)89.5 生地裏:タフタ 生地性能軽量、耐久撥水 作業服シリーズ177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする