クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ハーフコート 54177 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09830616
品番
54177
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
カジュアル&スポーティな、耐久撥水性の軽量ハーフコート。
色
グレー
サイズ
3L
仕様
背当付衿裏フリース、袖マジックテープ、右胸タテポケット、左内ファスナー付 ビッグポケット(24cm)、ドローコード、背ベンチレーション
種別
コート
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
80
機能
防寒
裄丈(cm)
91
生地
裏:タフタ
生地性能
軽量、耐久撥水
作業服シリーズ
177