クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ハーフコート 54177 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
09830738
品番
54177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアル&スポーティな、耐久撥水性の軽量ハーフコート。
色
ブラック
サイズ
L
仕様
背当付衿裏フリース、袖マジックテープ、右胸タテポケット、左内ファスナー付 ビッグポケット(24cm)、ドローコード、背ベンチレーション
種別
コート
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
74
機能
防寒
裄丈(cm)
88
生地
裏:タフタ
生地性能
軽量、耐久撥水
作業服シリーズ
177