画像準備中

RS PRO スパナセット 6ピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09831240 品番468-3586
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

RS Pro両口スパナ6本セット. 特長 / 利点 汎用、両口スパナセット 10 °のオフセットで、スパナとこぶしの入る隙間を提供 高品質、焼き戻しと硬化処理が施されたクロムバナジウムスチール製 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売. RS Pro両口スパナ6本セットは、プロや愛好家に最適なキットです。
品質を念頭に置き、完全硬化処理と焼き戻しが施されたクロムバナジウムスチールで製造されています。
高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。
スパナセットは仕切り付きビニール製の保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。

仕様
セットタイプ = フレアナットスパナセット
セットのサイズ = 8 x 9 → 18 x 19 mm
個数 = 6
材質 = クロームバナジウム鋼
VDE/1000V認証 = なし
仕上げ = クロム
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする