曜日別特売

RS PRO ワイヤーストリッパー 光ファイバ、マルチ Multicore

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09831696品番479-5819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Oden データ ケーブル ストリッパ. 多芯データ ケーブル、光ファイバ ケーブルの外装シース除去用精密ストリッパ 9ポジション調整ホイールの精密設定で2.5 → 11mmに対応 ポケットサイズで携帯に便利、カセット式のブレードで安全設計

仕様
ケーブルタイプ = 光ファイバ、マルチ Multicore
ストリップ範囲 = 2.5 → 11mm
最小サイズ = 2.5mm
最大サイズ = 11mm
全体長さ = 90.5 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする