画像準備中

RS PRO, アルミニウム, 高さ:54.9 mm, 奥行き:202 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09831705 品番479-9984
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

RS Pro IP66 フランジ付きダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. フランジがドリル加工済みの防水シリーズのエンクロージャは、ストーブアクリル仕上げのアルミ合金( ADC-12 )製です。
このエンクロージャは IP66 等級で、過酷及び過酷な用途向けに特別に設計されています。
このエンクロージャには、 LID とベース、粘着式シリコンガスケットが付属しています。
これらの高規格エンクロージャは、屋内及び屋外を含む幅広い環境での使用に適しており、さまざまな用途で内部の電気部品を保護する優れた性能を発揮します。
これらの汎用エンクロージャは、事前にドリル加工されたフランジを使用して壁面又は表面に取り付けることもできます。
特長と利点. .粘着式シリコンガスケットによる IP66 侵入保護 .アルミ合金ダイキャスト製ボックスには、取り付けフランジが穴開け済みです .基板実装用の内部ガイド . EMI / RFI 遮蔽 .幅広い環境で使用可能 .グレーの粉付き. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。
アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。
エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。
アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。
このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、防水エンクロージャになっています。
このエンクロージャを屋外で使用できますか.. IP66 等級で、このエンクロージャは埃の侵入と水から保護されており、屋内外での使用に適しています。
製品の内容は何ですか.. .筐体本体 + フランジ穴開け済みカバー .接着式シリコンガスケット

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 202 mm
高さ = 54.9 mm
幅 = 120.8 mm
外形寸法 = 202 x 120.8 x 54.9mm
IP保護等級 = IP66
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
シールド = あり
ガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする