防寒コート 54192 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09832698 品番 54192
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

太陽光の熱エネルギーと遠赤外線の相乗効果で高い保温効果を発揮する、スポーティーな防寒ウェア。
温かで快適な衣服内環境を実現する高機能素材「サーモトロンラジポカ」。
発熱作用のある繊維と複合することにより優れた遠赤外線放射効果を発揮する「ラジポカ」。太陽光エネルギーを吸収・熱交換する「サーモトロン」。二つの素材の相乗効果でより快適な暖かさを生み出す、それが全天候型保温素材「サーモトロンラジポカ」です。

ストレートブルー サイズ4L 仕様着脱式フード、衿裏ブロックニット、前立ファスナー&マジックテープ、左胸ポケット&反射パイピング、袖反射パイピング、袖マジックテープ、左内ポケット&内側キルト、制電テープ(内側) 種別コート 胸囲(cm)142 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)60 着丈(cm)88 機能防寒 裄丈(cm)97 生地表:ラジポカ、裏:タフタキルト 生地性能保温 作業服シリーズ191シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする