画像準備中

RS PRO ドリルビットセット スチール, 8個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09838380 品番512-2458
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

RS Pro SDS ドリルセット. RS Pro の石材用ドリルビット 8 本セットは、 5 → 10 mm のサイズのドリルビットを備えており、電気設備やメンテナンス作業の幅広い範囲で使用するのに最適です。
この高品質のドリルビットは、ハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応しており、コンクリートやレンガなどのさまざまな石材にすばやく効率的に穴を開けることができます。
RS Pro 石材用ドリルビット 8 本セットには Durable Storage Tool ロールケースが付属していて、アクセスが簡単で、不使用時にビットを整理して保護することができます。
特長と利点. 高品質な構造により、耐久性と長寿命を確保 便利な工具ロールケース付き ハンマーアクションドリルなどの電動工具に対応. 用途. 石材用ドリルビットは、さまざまな石材に安全かつ効率的に穴を開けるのに最適な工具です。
タングステンカーバイドやスチールなど、さまざまな高品質 Durable な素材で製造されており、ほとんどがハンマーアクションドリルなどの電動工具と互換性があります。
石材用ドリルビットは、次のような材料に穴を開けるのに最適です。
レンガ コンクリート 石 ブリーズブロック. 付属のサイズ. このセットには、サイズの石材用ドリルビットが含まれています。
5 、 5.5 、 6 、 6.5 mm (長さ 110 mm ) 6 、 7 、 8 、 10 mm (長さ: 160 mm ). RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
穴開け用途 = 石積み
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
材質 = スチール
個数 = 8
最小サイズ = 5mm
最大サイズ = 10mm
セット内容 = 石材用ドリルビット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする