画像準備中

RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.3 mm, 奥行き:201.7 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09838705 品番517-3771
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

RS Proフランジ / シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けするシールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金です。
このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。
取り付けフランジはエンクロージャのボディに組み込まれており、簡単に取り付けられます。
多様なサイズと被覆厚を用意しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . 高品質アルミ . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 接着シールは付属しません . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意 エンクロージャのオプション: ; 517-3709 517-3709 - 113.9 x 35.1 x 30 mm ; 517-3715 517-3715 - 139.7 x 63.8 x 30 mm ; 517-3721 517-3721 - 139.8 x 89.7 x 55.2 mm ; 517-3737 517-3737 - 139.6 x 63.8 x 55 mm ; 517-3743 517-3743 - 149.8 x 100.2 x 35.6 mm ; 517-3759 517-3759 - 168.7 x 101.6 x 76.5 mm ; 517-3765 517-3765 - 194.8 x 127.4 x 76.3 mm ; 517-3771 517-3771 - 201.7 x 121.2 x 55.3 mm ; 517-3793 517-3793 - 201.7 x 121.2 x 105.4 mm ; 517-3800 517-3800 - 252 x 146.1 x 55.5 mm 取り付け. . エンクロージャはフランジ付き . フランジ位置はエンクロージャボディの底部 . フランジにより簡単に壁面取り付け可能 . 外寸の長さはフランジ込み . 基板実装ガイド. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シールなし. ふたをベースに固定する方法を教えてください。
. リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . M3.5 x 9 mm Supadriveステンレススチール皿頭ねじでふたを固定. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。
環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。
これらのボックスはDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し、環境の干渉からシールドします。
代表的用途:. 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。
アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。
これらの汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。
遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ディスプレイボード エントリシステム制御 </li> </ul>

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 201.7 mm
高さ = 55.3 mm
幅 = 121.2 mm
外形寸法 = 201.7 x 121.2 x 55.3mm
色 = 銀
蓋色 = 銀
フランジ = あり
シールド = あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする