画像準備中

RS PRO, アルミニウム, 高さ:76.3 mm, 奥行き:165.8 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09838915 品番517-4308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

RS Pro IP65 ダイキャストアルミ製粉体コーティングエンクロージャです. RS PRO のアルミニウム粉体コーティングアルミニウムエンクロージャについてご紹介します。
この製品は、一連の高標準防水エンクロージャです。
エンクロージャはアルミ合金製で、滑らかな仕上がりで IP65 保護等級となっており、電気部品を収容するための最大限の保護性能を発揮します。
エンクロージャには LID とベースが付属し、連続ネオプレンガスケットでエンクロージャに埃や液体が侵入するのを防止します。
これらの高規格で汎用性の高いエンクロージャは、屋内外で使用でき、さまざまな用途で内部の電気部品を保護する優れた性能を発揮します。
特長と利点. .粘着式シリコンガスケットによる IP65 侵入保護 .ステンレススチールの M3.5 固定ねじ .最小肉厚 1.6 mm .屋内でも屋外でも使用できます . EMI/RF シールド保護. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。
アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。
エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。
アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. よくある質問:. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。
このエンクロージャは IP65 の IP 等級を備え、防水エンクロージャになっています。
このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャは IP65 等級で、埃の侵入と水から保護されており、屋内外での使用に適しています。
製品の内容は何ですか.. .エンクロージャボディ + LID ねじ .粘着式ネオプレンガスケット

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 165.8 mm
高さ = 76.3 mm
幅 = 127.3 mm
外形寸法 = 165.8 x 127.3 x 76.3mm
IP保護等級 = IP66
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
ガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする