※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
ワンタックカーゴパンツ 35900 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09839594
品番
35900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタックパンツの定番!
色
アイボリー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
85
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35