画像準備中

ドリルビット RS PRO HSS M6 全体長76 mm カッター径11mm シャンク径6 mm ねじ込み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09841478 品番522-7446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ドリルビットの種類 = 座ぐり工具
パイロット直径 = 6.4mm
パイロット長さ = 8mm
カッター径 = 11mm
カッター長さ = 12.5mm
シャンクタイプ = ねじ込み
個数 = 1
シャンク径 = 6 mm
全体長さ = 76 mm
材質 = HSS
HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする