画像準備中

ドリルビット RS PRO スチール M8 全体長87.3 mm カッター径15mm シャンク径10 mm ねじ込み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09841487 品番522-7452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ドリルビットの種類 = 座ぐり工具
ねじサイズ = M8mm
パイロット長さ = 9.5mm
カッター径 = 15mm
カッター長さ = 19mm
シャンクタイプ = ねじ込み
個数 = 1
シャンク径 = 10 mm
全体長さ = 87.3 mm
材質 = スチール
HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする