エンドミル RS PRO 全長29 mm, HSS カット長さ4.5mm カッター径2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09842099 品番523-0537
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

カッター径 = 2mm
カット長さ = 4.5mm
材質 = HSS
全体長さ = 29 mm
シャンクタイプ = ウェルドン
シャンク径 = 6 mm
ロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする