エンドミル RS PRO 全長44 mm, HSS カット長さ16mm カッター径6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09842151 品番523-0600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

カッター径 = 6mm
カット長さ = 16mm
材質 = HSS
全体長さ = 44 mm
シャンクタイプ = ウェルドン
シャンク径 = 6 mm
RS PRO V11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする