曜日別特売
528-5414 RS PRO テープディスペンサ RS PRO 09842641

RS PRO テープディスペンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09842641品番528-5414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

タイプ = テープガン
併用可能製品 = パッキングテープ
テープ幅 = 50mm
RS Pro テープガンテープディスペンサは、幅 50 mm テープこの RS Pro テープディスペンサ(「テープガン」)は、テープの保持、剥離、切断を目的に設計されています。
このデバイスは、テープを素早く簡単に取り出せるように設計されているため、時間を節約し、効率を高めることができます。
耐久 Durable で、長持ちするように設計されていて、耐摩耗性のパウダーコーティングされたスチールフレームが付いています。
トリガ作動式の格納式ブレードを備えているので、片手で簡単に使用できます。
これにより、商品をすばやく効果的に密封できます。
ブレードとテープのフラップも交換可能で、簡単に取り付けることができます。
このユニットは、長さ 132 m 以下のテープロールに適合し、コア径 75 mm の幅 50 mm のロールを保持します。
このテープディスペンサは、梱包箱や荷物の梱包によく使用され、産業及び倉庫の環境で広く使用されています。
この工具は、再利用可能な包装、紙のリサイクル、及びその他の倉庫作業に最適です。
特長と利点.ハンドヘルドテープディスペンサ ( 「テープガン」 ) .トリガ作動 .幅 50 mm の包装用テープと併用 コア径: 75 mm .最大 132 m のテープロール長を保持しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする