画像準備中

光ケーブル RS PRO 黄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09842851 品番536-6670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

コネクタ1 = SCm
コネクタ 2 = SC
終端処理 = 終端処理済み
コア直径 = 9/125μm
外被色 = 黄
ケーブル構造 = デュプレックス
ファイバータイプ = OS1
減衰 = 0.3 dB
代表規格 = IEC 61300-3-4
最小屈曲半径を超えないようにしてください。
RS Pro 標準 Fiber パッチコード、 SC-SC. RS PRO RS Pro ブランドのコスト効果の高い光ファイバケーブルは、短距離又は長距離伝送のソリューションを提供します。
光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高レベルで動作することを保証するための要素を定義しています。
これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。
特長. 研磨仕上げセラミックフェルール SC コネクタ 低煙性のハロゲンフリー(LSZH)絶縁 SC - SC Fiber パッチリード接続 長さ 1m 信号経路を示す色分けされた歪み SC 接続 .角型コネクタボディを備えたプラスチック製プッシュプル型コネクタです。
2 つの SC コネクタを、デュプレックス接続用のプラスチッククリップとともに保持できます。
コア径: OM1 マルチモード. 62.5/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 ミクロン 〜 125 ミクロン ) OM2 マルチモード. 50/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 50 ミクロン 〜 125 ミクロン ) OM3 マルチモード -50/125 μ m (コアとクラッド間の直径比は 50 ミクロン 〜 125 ミクロン) OS1 シングルモード 9/125 μ m ( コアとクラッド間の直径比は 9 ミクロン 〜 125 ミクロン ). 用途. ブロードバンドシステム 通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータアプリケーションに最適なソリューション. 別の長さが必要ですか.. ; 536-6866 536-6866 ( 2 m 用) ; 536-6692 536-6692 ( 3M 用) ; 536-6686 は 536-6686 は 、 5 m 用です ; 536-6670 は 536-6670 は 10 m 用です ; 738-8506 738-8506 ( 25 m ; 738-8515 738-8515 ( 50 m ). よくある質問. シングルモード Fiber とマルチ マルチモードファイバは、複数の光線を同時に照射でき、シングルライトパスを備え、最大 100 km の長距離を移動できるシングルモードと比べて、短距離に移動します。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする