曜日別特売

光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09843027品番536-7487
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コネクタ1 = LCm
コネクタ 2 = ST
終端処理 = 終端処理済み
コア直径 = 62.5/125μm
外被色 = 燈
ケーブル構造 = シンプレックス
ファイバータイプ = OM1
減衰 = 0.3 dB
代表規格 = IEC 61300-3-4
最小屈曲半径を超えないようにしてください。
RS Pro 標準 Fiber Patch Cores - LC - ST. RS Pro ブランドのこのコスト効率 Fiber Optic マルチモードケーブルは、短距離伝送用のソリューションを提供します。
標準 Fiber Optic ケーブルと比較して柔軟性が高いため、設置とメンテナンスがより効率的になります。
特長. LC から ST Fiber パッチリード接続 LC 接続 :プッシュ / プルタイプ Fiber コネクタ ST 接続 .金属製の円筒型のキー付きバヨネットタイプのファイバコネクタで、プッシュおよびツイストモーションを使用してバネで取り付けられています コア直径. 62.5/125 μ m ( コアからクラッドまでの直径比は 62.5 ~ 125 ミクロン ) ジャケット - 難燃性 LSZH 信号経路を示す色分けされた歪み 長さ 10 m. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違い. マルチモードファイバは、複数の光線を同時に搬送でき、 1 つの光路を持つシングルモードと比較して短距離を移動します。
シングルモードでは、最大 100 km の長距離を移動できます. 用途. マルチモード Fiber Optic ケーブルは、 LAN (ローカルネットワークエリア)のデータおよびオーディオ / ビデオアプリケーションで一般的に使用されます。
私達の範囲の異なった長さを点検しなさい. ; 536-7336 536-7336 ( 1 m の場合 ; 536-7358 536-7358 ( 2 m ; 536-7049 536-7049 ( 3M 用 ; 536-7487 536-7487 ( 5 m. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする