画像準備中

RS PRO通信用 アッテネータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09843045 品番536-7948
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

減衰 = 10dB
マルチモード/シングル = シングルモード
種類 = SC
長さ = 35mm
幅 = 12.7mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC . 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dB

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする