※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イトーキ
イトーキの 物品棚/収納用品
イトーキの 軽・中量棚
イトーキの 軽・中量棚用オプション
軽中量ボルトレスRL型 150kg 棚受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09843067
品番
ERLP-TU300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽中量棚 RL型 棚受 D60用
耐荷重(kg/段)
150
色
ホワイトグレー
用途
物品棚 RL型 オプションパーツ 棚受
仕様
奥行寸法:300mmタイプの追加用棚受。棚板1枚につき、棚受は2ヶ必要です。(1ヶ単位)配送時組立サービス付。
タイプ
棚受
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×295×65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09843067
ERLP-TU300
06583669
ERLP-TU300-W7
軽量ボルトレス連結タイプRL型 専用 棚受
イトーキ
1個
¥
559
税込
¥
615
品番が変更になりました