コネクタ1 = FCm 伝播モード = シングルモード 終端処理 = 終端処理済み コア直径 = 9/125μm 外被色 = 黄 ケーブル構造 = デュプレックス ファイバータイプ = OS1 減衰 = 0.3 dB 代表規格 = IEC 61300-3-4 各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. 09 / 125 μmのパッチケーブル. 3 mmパッチリード、黄色LSOHシース付き スプリット長: 15 cm ±5 cm