商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09843115品番536-8569
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)
コネクタ1 = SCm
コネクタ 2 = 未処理終端
終端処理 = 終端処理済み
コア直径 = 9/125μm
外被色 = 白/黄
ケーブル構造 = シンプレックス
ファイバータイプ = OS1
動作温度 Max = +60℃
減衰 = 0.3 dB℃
最小屈曲半径を超えないようにしてください。
標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁