ケーブルタイプ = ソリッド
ストリップ範囲 = 0.2 → 0.8mm
最小サイズ = 0.2mm
最大サイズ = 0.8mm
全体長さ = 155 mm
RS Pro 手動ワイヤストリッパ. RS PRO のこの手動ワイヤストリッパは、さまざまなワイヤサイズから絶縁を除去するのに最適です。
ストリッパにはナイフ型のブレードがあり、 6 つのカッターサイズが組み込まれているため、ワイヤのストリッピング時に鋭利かつ正確に制御することができます。
ソフトグリップエルゴノミックハンドル及びリターンスプリングと組み合わせることで、この RS Pro ワイヤストリッパはケーブル管理を簡単かつ効率的にします。
この汎用手動工具は、ほとんどの状況でのワイヤストリッピングに最適です。
; 540-1492 540-1492 は、ワイヤサイズ 10 → 20 AWG 用の手動ワイヤストリッパです ; 540-1509 540-1509 は、 20 → 30 AWG のワイヤサイズ用の手動ワイヤストリッパです ; 540-1515 540-1515 は、 16 → 26 AWG のワイヤサイズ用の手動ワイヤストリッパです 特長と利点 ナイフブレード付きのワイヤストリッパで、クリーンで正確なストリッピングを実現 特殊な形状の快適なグリップにより、オペレータの疲労が軽減されます 特別なロック付き LID 設計により、保管が容易 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。
この機能はナイフやプライヤなどの他の工具でも実現されていますが、専用ワイヤストリッパはより正確で、必要な労力が少なくて済みます。
ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。
ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。
ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。
よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。
このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。
ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。
ナイフブレード付きのワイヤストリッパで、クリーンで正確なストリッピング 特別にデザインされた形状の快適なグリップで、オペレータの疲労を軽減 特別なロック付きの蓋で簡単に保管