画像準備中

RS PRO ドライバーセット 互換性 6個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09843210 品番541-6545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

個数 = 6
チップタイプ = プラス、マイナス
チップサイズ = プラス: PH1、PH2、PH3, マイナス: 5、6、7 mm
全体長さ = 260 mm
RS Proミニチュアインパクトドライバセット. RS Pro高品質クロムバナジウムスチール製のミニチュアインパクトドライバセットです。
このキットは、プロ又は愛好家に最適です。
アクセスが制限されている用途に最適です。
ドライバは逆トルク機能及びマッシュルーム安全ヘッド付きのクッションハンドルを備え、簡単で快適な操作を実現します。
このセットは便利な金属製ボックス入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。
各セットには、5 / 6 / 7 mmの3本のマイナスブレードと、番号1 / 2 / 3の3本の十字穴ブレードが含まれています。
ビットの長さは150 mmです。
特長 / 利点 高品質のクロムバナジウムスチール製 逆トルク機能 マッシュルーム安全ヘッド付きのクッションハンドル 金属製ボックス付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする