ホイール径 = 50mm
許容荷重 = 250kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 82mm
ホイール幅 = 25mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ナイロン
中心固定 = 58 x 58mm
固定プレート寸法 = 73 x 73mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8.5mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受材質 = ナイロン
RS Pro スイベルキャスター、 250 kg 耐荷重、 50 mm ホイール径この頑丈な RS Pro スイベルキャスターは、家具のセットアップや、トロリーやカートでの重い機器の運搬に最適です。
360 ° 回転するので、支えと移動が可能になり、ベアリング荷重は最大 250 kg です。
直径 50 mm のキャスターは、耐腐食性と堅牢性に優れ、アルミダイキャストフレームとスチール製のスイベルヘッドにより、過酷な使用や極端なひずみに耐えることができます。
「 Footmaster 」シリーズの一部として、振動を減衰させて滑りを防止するゴム脚が含まれています。
Durable ナイロンタイヤによって、あなたの床は印から安全である。
キャスターを調整するための伸縮式ラチェット ARM 機構を備えた、オープンバック設計により、安定性を向上するために負荷を調整できます。
このスイベルキャスターは、厳しい RS Pro 規格に適合するよう厳しくテストされています。
産業環境や医療環境、大型の家具や可動式のワークステーションで使用されています。
特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径 50 mm .耐荷重: 250 kg .全高: 82 mm .固定穴のサイズは 8.5 mm .固定プレートの寸法: 73 mm x 73 mm . 58 mm x 58 mm の固定中心部 . 9 mm の固定穴 4 個 .ナイロン製のタイヤとハブ .ボールベアリングハブ .ブレーキは含まれていない .耐腐食性、耐衝撃性、衝撃吸収RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。