画像準備中

RS PRO ドライバビットセット Hexagon

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09844506 品番615-9221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ヘッドタイプ = Hexagon
タイプ = Driver Bit
個数 = 8
材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
RS Proドライバビット8個セット. このRS PRO製の便利なドライバビットセットは、パワーと耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。
RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。
このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。
特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。
このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。
固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。
マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。
主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。
電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。
このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。
このビットはインパクト工具に適していますか. はい。
このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。
セットの内容を教えてください。
このセットには、さまざまなサイズの8本のビットと赤色のホルダが含まれています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする