三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 接続・省配線(制御機器)
三菱電機エンジニアリングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機エンジニアリングの 角型コネクタ
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09844607
品番
FA-204-ADM6
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
極数
4
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
径(Φmm)
5.5〜6.3
形状
ストレート
質量(g)
約40
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
黄銅/金メッキ
耐電圧(V/min)
AC1500