三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 接続・省配線(制御機器)
三菱電機エンジニアリングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機エンジニアリングの 角型コネクタ
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
コンタクト形状
オス
注文コード
09844686
品番
FA-204-PM8
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
極数
4
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
質量(g)
約40
径(Φmm)
7.0〜8.5
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
黄銅/金メッキ
耐電圧(V/min)
AC1500