三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 接続・省配線(制御機器)
三菱電機エンジニアリングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機エンジニアリングの 角型コネクタ
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09844704
品番
FA-204-RM
参考基準価格(税別)
¥945
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
形状
ストレート
質量(g)
約30
種類
丸型
極数
4
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
黄銅/金メッキ
コンタクト形状
オス
耐電圧(V/min)
AC1500
結線方法
はんだ