FA-207-PM12 FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ 三菱電機エンジニアリング ストレート 丸型 はんだ付け 09844783

FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数7 コンタクト形状オス 注文コード09844783 品番FA-207-PM12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・コンタクト形状など15種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。

極数7 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 質量(g)約40 径(Φmm)10.6〜12.5 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ねじ 材質(コンタクト)黄銅/金メッキ 耐電圧(V/min)AC1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする