三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 接続・省配線(制御機器)
三菱電機エンジニアリングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機エンジニアリングの 角型コネクタ
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09844808
品番
FA-207-RF
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
形状
ストレート
質量(g)
約30
種類
丸型
極数
7
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
黄銅/金メッキ
コンタクト形状
メス
耐電圧(V/min)
AC1500
結線方法
はんだ