FAグッズ ユニット間接続ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.5 注文コード09845474 品番FA-CBL05FMV-M
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はケーブル長など109種類から選べます 他の種類を見る

三菱電機(株)シーケンサのFCN40Pタイプコネクタ式I/Oユニットと汎用40P変換ユニットとの接続に使用します。
FCN40Pコネクタからのケーブル芯線上端の張力による接触不良や切断などを防ぐためケーブルの引出しを垂直にしています。

ケーブル長(m)0.5 定格電流(A)1 ケーブル丸形40芯ケーブル 絶縁耐圧AC500V(1分間) ケーブル外径(Φmm)9.5 導体抵抗(mΩ)0.232以下(20℃) 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AGW#28)
注意
※MELSEC専用の32点変換ユニットとの接続はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする