三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 接続・省配線(制御機器)
三菱電機エンジニアリングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機エンジニアリングの コネクタ付ケーブル
FAグッズ CC-Link ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
100
シース色
ブラウン
注文コード
09845632
品番
FA-CBL100PWPSBH
参考基準価格(税別)
¥64,810
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・シース色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。
CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
ケーブル長(m)
100
用途
固定部用
外径(Φmm)
12
使用温度(℃)
-15〜75
素線径(mm)
0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
25.1以下
シース色
ブラウン
素線数
30
材質(導体)
軟銅集合線