三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 接続・省配線(制御機器)
三菱電機エンジニアリングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
三菱電機エンジニアリングの コネクタ付ケーブル
FAグッズ CC-Link ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
200
シース色
ダークブラウン
注文コード
09846025
品番
FA-CBL200PSBZ
参考基準価格(税別)
¥97,870
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・シース色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。
CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。
ケーブル長(m)
200
用途
可動部用
外径(Φmm)
8.0
使用温度(℃)
0〜75
素線径(mm)
0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
43.4以下
シース色
ダークブラウン
素線数
3×33
材質(導体)
軟銅複合より線