画像準備中

FAグッズ CC-Link ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)200 シース色ブラウン 注文コード09846043 品番FA-CBL200SBH
参考基準価格(税別)¥58,860 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はケーブル長・シース色など8種類から選べます 他の種類を見る

耐震(可動)、耐寒ケーブルを用意しています。
CC-Linkリモート局用電源線(DC24V)を内蔵したケーブルを用意しています。

ケーブル長(m)200 用途固定部用 外径(Φmm)8.0 使用温度(℃)-15〜75 素線径(mm)0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下 シース色ブラウン 素線数20 材質(導体)軟銅集合線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする