画像準備中

RS PRO キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09846351 品番621-9553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ホイール径 = 160mm
ホイール幅 = 50mm
ボア径 = 20mm
タイヤタイプ = ソリッド
許容荷重 = 300kg
車輪材質 = ゴム
軸受材質 = アルミニウム
機能 = 耐摩耗性,静粛性
軸受タイプ = ボールベアリング
ハブ径 = 60mm
穴長さ = 60mm
カラー = 黒
RS PRO V11

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする