画像準備中

RS PRO キャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09846360 品番621-9569
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ホイール径 = 200mm
ホイール幅 = 50mm
ボア径 = 20mm
タイヤタイプ = ソリッド
許容荷重 = 400kg
車輪材質 = ゴム
軸受材質 = アルミニウム
機能 = 耐摩耗性,静粛性
軸受タイプ = ボールベアリング
ハブ径 = 60mm
穴長さ = 60mm
カラー = 黒
RS Pro 黒色ゴムトロリーホイール、 400 kgこの RS Pro 黒色ゴム製台車ホイールを使用して、重いユニットを簡単に移動できます。
これらのゴム製キャスターホイールは、ブラケットやアクスルと併用して、重い装置を移動できます。
これらは、最高の性能を備えた材料でできている、実績のある RS Pro 製品の一部です。
これらのタイヤは滑らかな乗車および静かで、敏感な処理を提供するために固体ゴムから成っている。
また、空圧タイヤよりも経年劣化耐性に優れ、ショア硬度は 68 A で衝撃吸収性に優れています。
頑丈なアルミハブに収納され、高い負荷(最大 400 kg )に対応できる高い弾力性があります。
これらのホイールは RoHS に準拠しています。
つまり、微量の有害物質しか含まれていません。
ゴムはまた完全にパンク防止である、従ってこれらの車輪は草、砂利およびセメントのような荒いか平らでない表面でよく働く。
このため、ほぼすべての環境での使用に適しています。
特長と利点.ブラックトローリーホイール .ソリッドラバー .耐荷重: 400 kg .硬度 68 ショア A .ボア径 20 mm 、長さ 60 mm .ボールベアリングハブタイプ .アルミニウム製ハブ素材 .ハブの直径は 60 mm .動作温度範囲: -20 → +70 ° C .耐摩耗性と静音動作 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする