画像準備中

FAグッズ サーボアンプ接続ケーブル 位置決めユニット用 AnSシリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09846978 品番FA-CBLA75G2P-P
参考基準価格(税別)¥7,410 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

バラ線のため接続機器に合わせて配線が可能です。
シールド処理によるノイズ対策をしています。

ケーブル長(m)2 用途トランジスタ出力 種別手動バルサケーブル有り 接続ユニットA1SD75P1-S3、A1SD75P2-S3、A1SD75P3-S3、AJ65BT-D75P2-S3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする