画像準備中

スピーカーユニット RS PRO 200mW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09847340 品番628-4535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スピーカー部品 = スピーカーユニット
インピーダンス = 8Ω
直径 = 50mm
ドライバーの形状 = 丸形
スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下
長さ = 50mm
幅 = 50mm
深さ = 17.4mm
コーン/ドーム材質 = マイラー
マイラーコーンスピーカー. 音質を必要としない音楽やスピーチ用に最適な耐水性のある黒色コーンスピーカーです。
複数のトーンが必要なサウンダやアラームに最適 インピーダンス: 8 Ω

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする